咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护眼镜 ultrashield polarvision
防护眼镜 ultrashield polarvision
商品编号
096528 POLAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防护眼镜 ultrashield polarvision
商品编号:096528 POLAR
标准:EN ISO 16321
镜片材料:聚碳酸酯
透射度:14.0
紫外线防护:UV400
框架特性:可调节鼻垫|眼镜腿衬垫
镜片标识:W G3 CT1
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN ISO 16321

技术说明
uvex ultrashield 运动型防护眼镜,配有大尺寸全景镜片,提供宽阔视野。依托 uvex polavision 技术,可减少干扰性反射,缓解视觉疲劳。柔软镜腿末端和可单独调节的无压鼻托确保最大舒适度和稳固贴合。适合在户外和反射表面上作业时使用。
透射率:14%。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加