咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型砂带,直径 90×100 mm 粒度 400
微型砂带,直径 90×100 mm 粒度 400
商品编号
568556 400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微型砂带,直径 90×100 mm 粒度 400
商品编号:568556 400
铝镁合金:有条件适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
磨料缩写:A
磨料:刚玉
砂带直径:90
砂带宽度:100
有效研磨、自冷却的涂层:否
最高转速:5000
粒度:400
制造商名称:KK770J
驱动装置:抛光机
铜锌合金:有条件适用

更多参数>>

应用
适用于表面磨机和抛光机,带有装夹辊,编号 568570 – 568577(钻孔直径 19 mm)。最大转速 5000 rpm。
开放的磨料分布只需要较少的工作压力以及产生均匀的磨料消耗。

技术说明
微型砂带 ⌀ 90×100 mm (289×100 mm)。
紧凑型磨料由众多的刚玉颗粒结合而成。通过不断释放新的磨料,就可以确保稳定的研磨效果和理想的使用寿命。用于高合金钢,铬镍钢,钛合金等的精密研磨加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加