咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动针式除锈机 9035M-6
气动针式除锈机 9035M-6
商品编号
079722 9035M-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

  • 热销

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动针式除锈机 9035M-6
商品编号:079722 9035M-6
工作噪音:98.8
供电:压缩空气驱动
重量:0.48
制造商名称:9035M-6
长度:235.6
按照 EN 标准的最大振动:6.9
最大空气消耗:48.1
冲击频率:50.0
产品类别:多针除锈器

更多参数>>

提示
合适的备用针参见编号 079724 9035M-050。

技术说明
  • 对脏污/生锈部件进行温和清洁,特别是清洁例如制动系统。
  • 带集成式导针器的可调节针架确保较长的使用寿命。
  • 28 mm 的纤细/短型针状设计和自由针束实现轻松触及难以接近的区域。
  • 适用于处理不锈钢。
  • 3000 次/分钟。
  • 360° 可调节出风口。
  • 安全释放杆。
  • 功率可无级调节。

适用于脏污/生锈部件的迷你针式除锈机,带可调节针导针器。
  • 13 根细不锈钢针(直径 1.3 mm)确保无损处理以及非常细腻的表面纹理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加