咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击式扳手1/2“
商品编号
079202 7739
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动冲击式扳手1/2“
商品编号:079202 7739
切断离合器:否
长度:163
工具装夹驱动型式:四方形
工具装夹尺寸:1/2
右旋 / 左旋双模式:否
最大螺栓直径(8.8-12.9):M20
最大空气消耗:564.0
按照 EN 标准的最大振动:6.4
最高转速:9900
制造商名称:7739
连接螺纹:NPT
重量:1.2

更多参数>>

技术说明
坚固耐用的冲击螺丝起子,带有舒适的单手切换功能,归功于 Side-2-Side 技术,复合材料壳体,具有低温绝缘特性,配以坚固耐用的双锤冲击机构。重量分布满足动平衡要求,因而提高了作业的舒适性。废气将通过手柄从底部排放。拧紧扭矩无级可调。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加