咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET哈蔡特机械式扭矩扳手 9
商品编号
A65650 9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HAZET哈蔡特机械式扭矩扳手 9
商品编号:A65650 9
总长度 L:234.0
精度:4%
方形驱动插口:1/4
扭矩范围-N·m-公制_范围结束:9.0
重量:420.0
分度值:1 刻度 =:0.1

更多参数>>

技术说明
专为工况复杂的车间使用而设计。在轮胎服务、自行车、乘用车和商用车应用以及贸易和工业中的各种螺钉拧紧应用广泛使用。
优化密封圈,防止碎屑进入。
棘轮修复套件以客户为导向的自组装,超长使用寿命。
手柄握感更好,更容易传递动力。
带止动点的调整辅助装置可优化操作员指导,通过转动手柄确保安全快速地调整所需的扭矩值。
通过旋转组件上的闭锁功能安全锁定设定值,锁定符号表示相应的锁定状态。
三角形旋转组件可防止不受控制的滚动。
易于阅读,高对比度刻度。
标尺衬套上的激光标记,具有永久可读性。
采用坚固的六角形塑料箱交付。
DIN EN ISO 6789-2:2017、DIN 3120、ISO 1174-1。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加