咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电钻 13mm CP9288C
电钻 13mm CP9288C
商品编号
079052 CP9288C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电钻 13mm CP9288C
商品编号:079052 CP9288C
输出功率:360
最高转速_范围起始:600.0
快装夹头,装夹范围_范围结束:13.0
快装夹头,装夹范围_范围起始:1.0
右旋 / 左旋双模式:否
最大空气消耗:660.0
按照 EN 标准的最大振动:2
最高转速_范围结束:0.0
制造商名称:9288C
切断离合器:否
重量:1.45
供电:压缩空气驱动

更多参数>>

技术说明
所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
性能强劲且运行特别稳定的枪钻,在钢件中的钻孔深度可达 13 mm。通过握柄实现排风,可以避免钻屑被扬起。配有快装钻夹头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加