咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗磨砂轮 PREMIUM*** RONDELLER 粒度 24
商品编号
560930 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:粗磨砂轮 PREMIUM*** RONDELLER 粒度 24
商品编号:560930 24
铝镁合金:有条件适用
孔直径:22.23
产品名称属性:⌀ 178 mm
磨料缩写:A
砂轮直径:178
为材料优化:非铁金属和有色金属 | 钢 | 铸铁 | 不锈钢
最大圆周速度:80
最高转速:8500
粒度:24
推荐的攻角:20-30
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
通用:适用

更多参数>>

应用
广泛适用于钢件,不锈钢(VA),铸铁,有色金属和热固塑料,用于表面研磨以及加工板材和焊缝。

技术说明
  • 粗加工砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的磨削能力和使用寿命。
  • 类型:粗加工砂轮,弯头(类型 27,28,29)
  • 磨削角度 20° 至 30°
  • 应用:圆周速度最高为 80 m/s 的电动和气动角磨机,用于对焊缝、平面和边缘进行打磨。

获得专利的粗加工砂轮片,灵活性高,研磨时不会产生高温,排屑效果好,而且加工时稳定,并且不会产生很大的噪音。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加