咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX锥形锪钻 90°
锥头锪钻钻尖角为90°
商品编号
150395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150395 16,5
150395 20,5
150395 25
150395 30
150395 31
150395 34
150395 37
150395 40
150395 50
150395 63
150395 80
150395 100
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
莫氏锥柄 MT
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
预钻孔直径
3
16.5mm
85mm
3.2mm
M8
1
0.14mm/rev
3.2mm
3
20.5mm
100mm
3.5mm
M10
2
0.16mm/rev
3.5mm
3
25mm
106mm
3.8mm
M12
2
0.2mm/rev
3.8mm
3
30mm
112mm
4.2mm
M16
2
0.2mm/rev
4.2mm
3
31mm
112mm
4.2mm
M16
2
0.25mm/rev
4.2mm
3
34mm
118mm
4.5mm
M18
M18
2
0.25mm/rev
4.5mm
3
37mm
118mm
4.8mm
M20
M20
2
0.25mm/rev
4.8mm
3
40mm
140mm
10mm
3
0.25mm/rev
10mm
3
50mm
150mm
14mm
3
0.25mm/rev
14mm
3
63mm
180mm
16mm
4
0.35mm/rev
16mm
3
80mm
190mm
22mm
4
0.35mm/rev
22mm
3
100mm
200mm
28mm
4
0.35mm/rev
28mm
销售价 数量
 
627.55
719.01
730.74
775.60
805.56
852.17
922.07
1178.38
1461.32
2471.69
4094.40
5808.71

商品详情

商品名称:HOLEX锥形锪钻 90°
商品编号:150395 80

技术说明

所有锪钻均为后刀面研磨。至规格 31,锪钻整体锻造磨削而成。切削角根据锪钻直径变化而变化,使得各处切屑成型都很出色。后刀面与工件不干涉。
经济型锥形锪钻。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
带有 6.3 mm(1/4 英寸)柄的锥形锪钻批头,参见第 67 组。

技术参数
刀具材料
HSS
标准
DIN 335 D
锥头锪钻钻尖角
90degrees
涂层
没有涂层
刀柄
MK 1-4
内冷式
属性
切刃数 Z
3
外径
80mm
总长度 L
190mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
22mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
莫氏锥柄 MT
4
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.35mm/rev
预钻孔直径
22mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加