咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具箱 AIMOD 16
工具箱 AIMOD 16
商品编号
693157 AIMOD16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具箱 AIMOD 16
商品编号:693157 AIMOD16
外部尺寸,宽度:369
外部尺寸,高度:198
外部尺寸,长度:585
可移动:否
重量:3.2
制造商名称:AI1MOD16
内部尺寸,宽度:296
内部尺寸,高度:160
内部尺寸,长度:516
材料:PP
最大负荷:25.0
工具箱特性:可堆叠

更多参数>>

描述
1.ALL IN ONE 系统的智能扩展

AI1MOD16 为提升 ALL IN ONE 手推车式工具箱的装载能力而开发,可将其转变为一套专业、模块化并可个性化调整的带轮运输系统。

2.也可作为独立的工具箱使用

该模块也可作为独立的专业工具箱使用——特别适合用于运输附加工具、组件或笨重的备件。

3.获得专利的“上锁/解锁”系统,可实现快速堆叠

实用的解锁键实现轻松堆叠和分离模块,不仅方便现场操作,还确保更加高效地整理工具。

4.向下兼容旧版 ALL IN ONE

与 AI1LID 新盖相结合,AI1MOD 模块也可与旧款手推车版本搭配使用,从而确保 尽可能大的灵活性和应用多样性。

5.轻盈而极其坚固的结构

箱子采用抗冲击聚丙烯材质通过注塑成型工艺制成,在保持轻盈(重量仅为 3.21 kg)的同时,兼具较高的稳定性和耐久性,非常适合日常使用。

6.INTELLIRESPOND 技术实现数字化管理

借助该免费应用,可以直接通过智能手机或平板电脑管理工具库——从而改进监控并提高效率。更多信息请访问 www.intellirespond.com。

7.紧凑并可灵活集成的设计

箱子的外形尺寸为 585 x 369 x 198 mm,可与其他模块和谐组合,并轻松融入各种工作环境——包括服务车辆或移动车间。

特征
  • 材料:抗冲击聚丙烯(注塑成型)。
  • 系统:ALL IN ONE/AI1MOD。
  • 堆叠机制:获得专利的上锁/解锁系统。
  • 使用:可独立使用或作为系统模块,兼容 ALL IN ONE(编号 693150、编号 693155、编号 693164 2)。注意:旧款型号需要备用盖(编号 693158 LID)
  • 数字化管理:INTELLIRESPOND 技术(基于应用程序)。

技术说明
GT Line AI1MOD16 有针对性地扩展了 ALL IN ONE 系统,以满足对更大空间和更高灵活性的需要。无论是作为模块化附加模块,还是作为可独立使用的工具箱,它都能在需要额外储物空间时,简单、安全且有序地携带工具和笨重的组件。

这款坚固的箱子采用抗冲击聚丙烯材质制成,即使在严苛的使用环境下也能可靠地保护内容物,同时保持轻巧且便于携带。获得专利的上锁/解锁系统为日常工作节省时间:模块可在数秒内堆叠、锁定或分离。

INTELLIRESPOND 技术是提升条理性与掌控力的真正利器:工具内容可数字化记录和管理,并通过智能手机核查。这不仅缩短了查找时间,避免了材料缺失,还提高了在施工现场或检修作业中的效率。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加