咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双开口扳手套装 扳手数量 7ZOLL
商品编号
611000 7ZOLL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双开口扳手套装 扳手数量 7ZOLL
商品编号:611000 7ZOLL
扳手数量:7
两端具有相同的扳手开口度:否
开口位置 1:15
开口位置 2:15
扳手开口度尺寸:英制
产品类别:扳手

更多参数>>

材料
铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬(抗龟裂);具有光整的表面。

标准
DIN 3110 / ISO 3318

Supplied with table use
各 1 把双头开口扳手,编号 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×3/4、11/16×13/16、7/8×15/16、1.1/8×1.5/16 英寸,布基卷袋包装

技术说明
模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有容易抓握的工字形手柄。具有理想的抗弯强度,以及良好的力矩传递性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加