咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OPPLE/欧普 感应吸顶灯MX350-D24-WG-01-简尚-全白-微波感应
商品编号
AH8730 D24WG40K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OPPLE/欧普 感应吸顶灯MX350-D24-WG-01-简尚-全白-微波感应
商品编号:AH8730 D24WG40K
CRI 值:90
色温:4000
IP 保护等级:IP 40
光通量_范围结束:0.0
尺寸:φ330*50

更多参数>>

技术说明
带微波功能
1)当环境照度>60Lux(±50%)时,灯具进入不工作状态,即有移动物体,灯具也保持熄灭;
2)当环境照度≤60Lux (±50%)时,灯具进入正常工作状态(初次上电要等45秒后),有移动物品时,灯具全亮。物体静止或离开后,灯具保持全亮30秒,然后进入熄灭状态;
3)感应范围约为直径6米;

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加