咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 类型 AD
商品编号
303171
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303171 0,5-13
303171 1-16
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
TX25
TX25
43mm
0.5mm - 13mm
92mm
TX25
TX25
50mm
1mm - 16mm
95mm
销售价 数量
 
4935.56
5447.90

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:短钻夹头 类型 AD
商品编号:303171 1-16
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

同心度 ≤ 20 µm。
带内冷最高压力 50 bar。
适用于左旋和右旋加工。
  • 细长型。
  • 利用内冷有针对性地向刀具供给冷却液。
  • 最佳的刀具夹持力矩。

供货范围

配有装夹扳手。
技术参数
径向跳动精度
≤ 20µm
内冷式
是的,最高压力 50 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
固定器
BT 40
型式
AD
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14Nm
属性
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
TX25
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
TX25
外径 D
50mm
夹紧范围
1mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加