咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短型钻头卡盘
商品编号
319725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319725 1-16
卡盘外径 d1
夹紧扳手
夹紧范围
悬伸长度 l1
50.5mm
TX25
1mm - 16mm
90mm
销售价 数量
 
8163.30

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:短型钻头卡盘
商品编号:319725 1-16
应用

用于数控机床及加工中心。
技术说明

  • 冷却剂通过定位销孔进入。
  • 最大冷却剂压力 50 bar。

  • GARANT 类型,配备用于高扭矩的 Torx® 装夹扳手。

标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,第 2 页。
技术参数
VDI 尺寸
VDI 40
属性
卡盘外径 d1
50.5mm
夹紧扳手
TX25
夹紧范围
1mm - 16mm
悬伸长度 l1
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加