咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带定位销钉的卡爪
商品编号
362627
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362627 125
362627 160
适合的颜色代码
NC8 NC8 NC8 NC8 NC8 NC8 NC8 NC8
NC8 NC8 NC8 NC8 NC8 NC8 NC8
销售价 数量
 
6224.82
7506.39

商品详情

商品名称:带定位销钉的卡爪
商品编号:362627 160
应用

可快速改装,用于不同的加工需求。
  • 位置固定快速且重复精度高。
  • 不需费时操作支承条。

适用于

GARANT NC 编号 360510、360465、361290。
HOLEX编号 362010。
Allmatic 编号 360405、360600、360605、361180、361202、361302、361304、362250、362350 以及带编号 361400 − 361620 夹爪。
技术说明

  • 钢材经淬硬、热处理和气体渗氮处理(公差 ±0.01 mm)。
  • 可以方便地安装到台虎钳上。
  • 通过机械方式推入销子。
  • 通过两侧的阀门操纵压缩空气。
  • 固定卡爪和移动卡爪之间无区别。
  • 需要 5.5 bar 的空气压力

供货范围

配套提供 1 枚紧固螺钉。
属性
适合的颜色代码
NC8 NC8 NC8 NC8 NC8 NC8 NC8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加