咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移动式阶梯卡爪
商品编号
361295
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361295 125
c
c1
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
高度 h1
24mm
59mm
125mm
82mm
39.5mm
HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC
19mm
销售价 数量
 
7241.96
  • 商品详情

商品详情

商品名称:移动式阶梯卡爪
商品编号:361295 125
应用

用于固定前置卡爪,编号 361140-361151。
提示

借助 M6 螺栓安装附加卡爪。
适用于

编号 360400 125、360465 125、360500 125、360510 125、360565 125、360605 125、361302 125、361290 125G 以及 Allmatic Titan 1 和 Allmatic SC125。
技术说明

带涂层,经过硬化和磨光处理。包括固定螺栓。
材料

淬硬钢。
属性
c
24mm
c1
59mm
卡爪宽度 b
125mm
卡爪长度 l
82mm
卡爪高度 h
39.5mm
适合的颜色代码
HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC HOLEX NC
高度 h1
19mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加