咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于支座板的顶爪 带涂层
商品编号
361134
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361134 100
361134 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
长度 l1
100mm
57.5mm
40mm
Xpent0
15mm
125mm
66mm
45mm
Xpent1-2
15mm
销售价 数量
 
7719.87
7903.67

商品详情

商品名称:用于支座板的顶爪 带涂层
商品编号:361134 125
应用

卡爪已后移 2.5 mm。特别适合与支座板编号 366740 组合使用。
供货范围

包括固定螺栓。
适用于

5 轴夹紧装置套装编号 361100 和夹紧模块编号 361105 − 361110。
属性
卡爪宽度 b
125mm
卡爪长度 l
66mm
卡爪高度 h
45mm
适合的颜色代码
Xpent1-2
长度 l1
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加