咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
137870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137870 1-8
137870 1/2-13
137870 1/4-20
137870 2-56
137870 3-48
137870 3/4-10
137870 3/8-16
137870 4-40
137870 5-40
137870 5/8-11
137870 5/16-18
137870 6-32
137870 7/8-9
137870 8-32
137870 10-24
137870 12-24
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E PM
4
15degrees
23.25mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
8
63.5mm
25.4mm
UNC
1-8 UNC
HSS E PM
3
15degrees
10.8mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
13
31.75mm
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
1.954mm
HSS E PM
2
15degrees
5.1mm
80mm
2
5.5mm
7mm
DIN 371
20
15.88mm
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
1.27mm
HSS E PM
2
15degrees
1.85mm
46mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
56
5.45mm
2.18mm
UNC
2-56 UNC
0.453mm
HSS E PM
2
15degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
48
6.28mm
2.51mm
UNC
3-48 UNC
0.529mm
HSS E PM
4
15degrees
16.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
10
47.63mm
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
2.54mm
HSS E PM
3
15degrees
8mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
16
23.83mm
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
1.587mm
HSS E PM
2
15degrees
2.35mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
7.13mm
2.84mm
UNC
4-40 UNC
0.635mm
HSS E PM
2
15degrees
2.7mm
56mm
2
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
7.95mm
3.17mm
UNC
5-40 UNC
0.635mm
HSS E PM
3
15degrees
13.5mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
11
39.7mm
15.88mm
UNC
5/8-11 UNC
2.309mm
HSS E PM
3
15degrees
6.6mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
18
19.85mm
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
1.411mm
HSS E PM
2
15degrees
2.85mm
56mm
2
3mm
4mm
DIN 371
32
8.8mm
3.51mm
UNC
6-32 UNC
0.794mm
HSS E PM
4
15degrees
19.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
9
55.58mm
22.23mm
UNC
7/8-9 UNC
2.822mm
HSS E PM
2
15degrees
3.5mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
32
10.43mm
4.16mm
UNC
8-32 UNC
0.794mm
HSS E PM
2
15degrees
3.9mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
24
12.08mm
4.83mm
UNC
10-24 UNC
1.058mm
HSS E PM
2
15degrees
4.5mm
80mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
24
13.73mm
5.49mm
UNC
12-24 UNC
1.058mm
销售价 数量
 
3238.17
1173.20
734.09
793.60
757.23
1909.29
873.74
683.48
654.18
1549.65
774.97
644.71
2486.60
706.08
676.07
715.36

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:137870 8-32

应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。

  • 全新高性能涂层降低摩擦系数

  • 专用槽型保障理想的排屑效果。


技术参数
切削方向
右向
涂层
AlTiX
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹升角
40degrees
公差等级
2BX
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
2
切割角
15degrees
底孔直径
3.5mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
每英寸螺距
32
螺纹深度
10.43mm
螺纹直径
4.16mm
螺纹种类
UNC
螺纹规格
8-32 UNC
螺距
0.794mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加