咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
133330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
133330 G1
133330 G1/2
133330 G1/4
133330 G1/8
133330 G1/16
133330 G3/4
133330 G3/8
133330 G5/8
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
HSS E PM
3
8.31degrees
30.75mm
160mm
3
20mm
25mm
11
99.75mm
33.25mm
G1
2.309mm
HSS E PM
3
8.31degrees
19mm
125mm
3
12mm
16mm
14
62.88mm
20.96mm
G1/2
1.814mm
HSS E PM
3
8.31degrees
11.8mm
100mm
3
9mm
11mm
19
39.48mm
13.16mm
G1/4
1.337mm
HSS E PM
3
9.08degrees
8.8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
28
29.19mm
9.73mm
G1/8
0.907mm
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
4.9mm
6mm
28
23.16mm
7.72mm
G1/16
0.91mm
HSS E PM
2
8.31degrees
24.5mm
140mm
2
16mm
20mm
14
79.32mm
26.44mm
G3/4
1.814mm
HSS E PM
2
8.31degrees
15.25mm
100mm
2
9mm
12mm
19
49.98mm
16.66mm
G3/8
1.337mm
HSS E PM
4
8.31degrees
21mm
125mm
4
14.5mm
18mm
14
68.73mm
22.91mm
G5/8
1.814mm
销售价 数量
 
5920.29
2567.66
1458.87
1092.41
1108.77
4170.38
1831.70
3242.74

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:133330 G1/8
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术参数
标准
DIN 5156
涂层
AlTiX
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
螺纹种类
G
螺纹断面角
55degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
9.08degrees
底孔直径
8.8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
每英寸螺距
28
螺纹深度
29.19mm
螺纹直径
9.73mm
螺纹规格
G1/8
螺距
0.907mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
通用
适用
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加