咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空盒,适合于配套 DIN 338 麻花钻
商品编号
115475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115475 1-6
115475 1-10
115475 1-10,5
115475 1-10C
115475 1-13
115475 1-13KB
115475 6-10
用于麻花钻
钻头直径间隔
1mm - 6mm
0.1mm
1mm - 10mm
0.5mm
1mm - 10.5mm
0.5mm
1mm - 10mm
0.5mm
1mm - 13mm
0.5mm
1mm - 13mm
0.5mm
6mm - 10mm
0.1mm
销售价 数量
 
435.05
249.37
428.55
493.96
333.61
428.55
961.58

商品详情

商品名称:空盒,适合于配套 DIN 338 麻花钻
商品编号:115475 6-10
技术说明

适用于配套 DIN 338 标准的麻花钻。
属性
用于麻花钻
6mm - 10mm
钻头直径间隔
0.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加