咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧固螺母
商品编号
323230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
323230 M27
323230 M36
323230 M48
型号
宽度
扳手开口度 SW
用于莫氏锥
螺纹
M27
17.5mm
41
3
M27×1.5
M36
21mm
55
4
M36×1.5
M48
23mm
75
5
M48×1.5
销售价 数量
 
317.79
444.11
761.64

霍 夫 曼

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:紧固螺母
商品编号:323230 M27
应用

用于通过顶出螺纹顶出刀具。专门用于不带钻通孔的顶尖套筒的 CNC 机床。
适用于

编号 323210。
技术说明

尺寸符合 DIN 807 标准要求。
属性
型号
M27
宽度
17.5mm
扳手开口度 SW
41
用于莫氏锥
3
螺纹
M27×1.5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加