咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202378
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 16
  • 20
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202378 3
202378 4
202378 5
202378 6
202378 7
202378 8
202378 9
202378 10
202378 12
202378 16
202378 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm 8mm
1.5mm 1.5mm
8mm 8mm
57mm
13mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
2.8mm 2.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
11mm 11mm
2mm 2mm
11mm 11mm
57mm 57mm
17mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.015mm
0.012mm
0.015mm
0.012mm
3.8mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm
19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.025mm
0.025mm
0.025mm
0.025mm
4.8mm 4.8mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm
19mm 19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.03mm
0.025mm
0.03mm
0.025mm
5.8mm 5.8mm
3 3
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
7mm 7mm
21mm 21mm
7mm 7mm
21mm 21mm
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.04mm
0.025mm
0.04mm
0.025mm
6.7mm 6.7mm
3
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
21mm 21mm
8mm 8mm
21mm 21mm
63mm
25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.04mm
0.025mm
0.04mm
0.025mm
7.7mm 7.7mm
3 3
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
9mm
22mm
9mm 9mm
22mm 22mm
72mm
30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.045mm
0.04mm
0.045mm
0.04mm
8.7mm 8.7mm
3 3
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm 22mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.045mm
0.04mm
0.045mm
0.04mm
9.7mm
3
0.3mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm 83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
11.6mm
3 3
0.3mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
36mm 36mm
16mm 16mm
36mm 36mm
92mm
42mm 42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.055mm
0.05mm
0.055mm
0.05mm
15.5mm 15.5mm
3
0.3mm 0.3mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
20mm 20mm
41mm 41mm
104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees 35degrees
0.08mm
0.07mm
0.08mm
0.07mm
19.5mm 19.5mm
3
销售价 数量
 
642.10
642.10
642.10
642.10
846.65
846.65
1268.79
1268.79
1619.14
3228.57
5153.36

商品详情

商品名称:HOLEX Pro INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202378 9

技术说明

HPC 铣刀,带有全新开发的高性能涂层出色的使用寿命最佳切削加工各种不同的不锈钢。
可以较高的切削速度使用,也非常适合于最高约 1100 N/mm2 的钢材。

技术参数
切削加工策略
HPC
涂层
AlCrN
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 全槽加工,切深 1×D -
型号
N
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm 0.2mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm 9mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees 35degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900?N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
0.04mm
颈位直径 D1
8.7mm 8.7mm
齿数 Z
3 3
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
TOOLOX 33
有条件适用
TOOLOX 44
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
适用
通用
有条件适用
空气
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加