咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高进给铣刀 MFH micro
商品编号
221941
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221941 8/1
221941 10/2
221941 12/3
221941 14/3
221941 16/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
直径 D3
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
1
8mm 8mm
14mm
12.5mm 12.5mm
4degrees
7.1mm 7.1mm
75mm 75mm
16mm
0.5mm
10mm 10mm
4.2mm 4.2mm
229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102..
2
10mm
18mm 18mm
16.5mm
3degrees 3degrees
9.5mm
80mm 80mm
20mm 20mm
0.5mm
10mm 10mm
6.2mm 6.2mm
229722(6IP;0.6 Nm) 229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102..
是 是
3 3
12mm 12mm
22mm 22mm
20.5mm
2degrees 2degrees
14.3mm
80mm
20mm 20mm
0.5mm 0.5mm
12mm
8.2mm
229722(6IP;0.6 Nm) 229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
是 是
3 3
14mm
26mm 26mm
24.5mm
1.5degrees
19.1mm
80mm 80mm
20mm
0.5mm 0.5mm
12mm 12mm
10.2mm 10.2mm
229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
是 是
4 4
16mm 16mm
30mm
28.5mm
1.2degrees 1.2degrees
23.8mm 23.8mm
90mm
25mm
0.5mm 0.5mm
16mm
12.2mm 12.2mm
229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
销售价 数量
 
2085.83
2159.88
2411.47
2485.42
3194.94

商品详情

商品名称:高进给铣刀 MFH micro
商品编号:221941 8/1
技术说明

用于高进给条件下的超经济性加工。通过降低切削力来降低振动。
技术参数
切削加工策略
HPC
柄类型
圆柱形刀柄
铣削应用
插铣 斜面 圆形铣削 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
1
切刃直径 DC
8mm 8mm
圆周插补铣削直径 Dmax
14mm
圆周插补铣削直径 Dmin
12.5mm 12.5mm
坡道斜度 αmax
4degrees
坡道长度 L,针对 αmax
7.1mm 7.1mm
总长度 L
75mm 75mm
悬伸长度 L1
16mm
最大切割深度 ap max
0.5mm
柄直径 DS h6
10mm 10mm
直径 D3
4.2mm 4.2mm
转位刀片螺栓
229722(6IP;0.6 Nm)
配套适用的转位刀片
LPGT 0102..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加