商品详情
- 商品名称:自动焊接面罩,带有鼓风式呼吸防护系统 带有 Adflo_ SET
- 商品编号:098208 SET
- 适合应用领域:焊工防护装置 | 金属工业 | 金属修复 | 磨削
- 电池指示灯:否
- 通风系统:否
- 电焊:否
- 供电:电池驱动
- 折叠式镜片:否
- 匣盒可更换:否
- 单块蓄电池的充电时间:4.5
- 带可加装的呼吸防护系统:否
- 侧面保护:否
- 仰焊:否
- 系列:3M™ Speedglas™ G5-01
更多参数>>
标准
EN 175:1997;EN 166:2001;EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008;EN 14594:2018
技术说明
3M™ Adflo™ 搭配 G5-01 系列 Speedglas™ 焊接面罩,以紧凑型设计提供强大的呼吸防护。符合人体工学的可调节固定带和带透明面罩的折叠式焊接护罩确保出色的舒适性和宽广的视野。此套件不提供焊接滤光片。得益于低气流或低电池电量警告,是高强度工作环境的理想选择。随附存储/运输袋和耗材套件。
头部尺寸:50 – 64 cm
透明面罩视野:104×170 mm