咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属锯带 27×2950 每英寸齿数 4/6H
金属锯带 27×2950 每英寸齿数 4/6H
商品编号
173680 4/6H
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:金属锯带 27×2950 每英寸齿数 4/6H
商品编号:173680 4/6H
铝金属(短切屑):适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
齿形:复合型
厚度:0.9
前角:10
刀具材料:HSS Co 8
长度:2950
宽度:27.0
通用:适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
组合齿 0° − 几乎不会产生震颤,适合加工大尺寸横截面物体(管件、型材,实心材料最大 70 mm)。
组合齿 10° − 通用型适合加工大尺寸横截面物体(实心材料 50 mm 起)。
普通齿 0° − 适用于加工小至中等横截面尺寸,啮合长度最大 70 mm。
普通齿 10° − 适用于加工较大横截面尺寸,啮合长度 50 mm 起。

提示
一根新的锯带的切入:参见 GARANT 切削加工手册,编号 110010 和信息页。

技术说明
RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt:高性能双金属锯带,齿尖由合金高速钢(HSS、67-69 HRC) M42 制成,承载带由高合金弹簧带钢制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加