咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
背部支撑板 型号 BPK-HD
商品编号
097998 BPK-HD
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:背部支撑板 型号 BPK-HD
商品编号:097998 BPK-HD
制造商名称:BPK-HD
内容:1
适合于:Adflo™ 和 Versaflo™
产品类别:适配板

更多参数>>

适用于
3M Adflo™ Powered Air Purifying
Respirator
3M Versaflo™,TR-300 系列、TR-600
系列、TR-800 系列

技术说明
用于 3M Adflo™ 和 3M Versaflo™ 鼓风式呼吸防护系统的背部支撑板。让您可以将呼吸保护鼓风机佩戴在背部而不是臀部,从而增加舒适度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加