咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全帽 EVO VISTAlens Dualswitch? 颜色 WHITE
商品编号
097861 WHITE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全帽 EVO VISTAlens Dualswitch? 颜色 WHITE
商品编号:097861 WHITE
颜色:白色
重量:580.0
尺寸_范围起始:53.0
尺寸_范围结束:64.0
头盔外壳材料:ABS
标准:DIN EN 12492 | DIN EN 50365 | DIN EN 397
镜片涂层:防雾 | 抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
宽度调整:扭转锁
镜片标识:2C-1.2 JSP 1 FTKN
头盔特点:防护液态金属喷溅 | 防护侧面变形 | 电绝缘 | 防护性能高达 -30 °C
产品类别:防护头盔

更多参数>>

应用
工业、建筑业、安装、地上建筑和地下工程、电工工作。

标准
EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

技术说明
防护头盔提供了一个 EVO® Vista® 加装镜片头盔技术与创新型 Dualswitch™ 下颌带系统的组合。下颌带的设计既符合 EN397 也符合 EN12492。集成式组合镜片凭借多重涂层既提供了防紫外线能力、抗刮强度,也提供了防雾性。加装镜片在必要时可通过可调旋转装置调节。防护头盔还通过这种内置的紧凑型内衬(聚丙烯)确保满足 EN12492 标准的防侧撞性能,以及保证头盔的充分通风。与此同时,头盔还能凭借现有的 EN50365 许可可用于电气工作。
  • 6点式内衬
  • 30mm Euro-Slot 卡口
  • PU涂层的棉质吸杆带
  • 旋钮调节
  • 反光元素设计,确保高可见性

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加