首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
头部和面部防护
防护头盔和附件
防撞帽
防护面罩和配件
电焊面罩和配件
防护头盔和附件
防护头盔 EVO 3 颜色 WHITE
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
防护头盔 EVO 3 颜色 WHITE
商品编号
097863 WHITE
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
JSP
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
防护头盔和附件
防撞帽
防护面罩和配件
电焊面罩和配件
同类其他品牌
3M
uvex®
optrel®
Schuberth
JSP
DELTA/代尔塔
PIP
SHOUDUN/首盾
最近浏览
清空
防护头盔 EVO 3 颜色 WHITE
¥189.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:防护头盔 EVO 3 颜色 WHITE
商品编号:097863 WHITE
颜色:白色
重量:372.0
尺寸_范围起始:53.0
尺寸_范围结束:64.0
头盔外壳材料:HDPE
标准:DIN EN 397
宽度调整:扭转锁
头盔特点:防护液态金属喷溅 | 防护性能高达 -30 °C
产品类别:防护头盔
更多参数>>
标准
DIN EN 397
技术说明
得益于其强大的内罩,
EVO® 3
工业防护头盔将出色的保护功能与诸多舒适细节相结合。通过
低颈带
实现非常好地贴合。
6 点式安全带系统
允许调整深度并保证
超高的配合精度。
侧面和后部通风
在外壳内部实现出色的空气流动,从而使头盔温度平均降低 2-3 度。配有舒适、实用的
Chamlon™ 棉质吸汗带。
中等面罩长度。用于印刷标志和标记的超大面积。
6 点式安全带
带回转锁
集成通风系统
规格参数
颜色
白色
重量
372.0
尺寸_范围起始
53.0
尺寸_范围结束
64.0
头盔外壳材料
HDPE
标准
DIN EN 397
宽度调整
扭转锁
头盔特点
防护液态金属喷溅 | 防护性能高达 -30 °C
产品类别
防护头盔
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订