咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棒球帽 First Base 3 Classic 型号 SHORT
商品编号
097855 SHORT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棒球帽 First Base 3 Classic 型号 SHORT
商品编号:097855 SHORT
颜色:黑色
尺寸_范围起始:52.0
尺寸_范围结束:65.0
帽檐长度:55.0
后头部的深冲壳:否
产品类别:棒球帽

更多参数>>

标准
EN 812

技术说明
First Base 3 Classic 防撞帽采用经典且永不过时的设计,具有带通风孔的弹性塑料内壳。透气的微纤维面料提高佩戴舒适性。帽子侧面和头顶的通风网最大限度地提高透气性。颈部弹性调节带比传统款式更低,因而能可靠地佩戴。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加