咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 1169F 125mm 锥形
千叶砂轮 1169F 125mm 锥形
商品编号
565465 60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 1169F 125mm 锥形
商品编号:565465 60
灰铸铁(球墨铸铁):适用
形状说明:斜型
产品名称属性:? 125 mm
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:125.0
为材料优化:Stahl|INOX
最大圆周速度:80
粒度:60
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
INOC:适用

更多参数>>

应用
非常适合快速且不会产生高温的磨削作业,尤其是在性能强劲的角磨机上加工难以切削的钢件。

技术说明
带有精密成型的 Cubitron? III 陶瓷磨料,可以确保最高的磨除率以及使用寿命。
非常适合用于表面研磨。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加