咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明面罩 Cross Line 镜片材料 PC
商品编号
097847 PC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:透明面罩 Cross Line 镜片材料 PC
商品编号:097847 PC
颜色:无色镜片
镜片涂层:防雾|抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
镜片标识:2C 1.2 SH 1 BTKN
产品类别:面屏

更多参数>>

标准
EN 166; EN 170

适用于
Schuberth 安全头盔 Cross® Guard 和 Cross® Electric(编号 097804、097809)。
头盔支架,编号 097848。

技术说明
Cross®Line PC 面罩可在各种工作环境中保护眼睛和面部免受热、化学和机械危害。3D 形面罩可实现最大限度的无扭曲变形视效。内外均有防雾和耐刮涂层。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加