咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 3M? E-A-R? Classic? 型号 250
商品编号
097323 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 3M? E-A-R? Classic? 型号 250
商品编号:097323 250
制造商名称:FP01000
内容:250
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):31
包装:散装
系列:E-A-R? Classic?
产品类别:一次性听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
E-A-R™ Classic™ 听力保护耳塞。缓慢回弹的聚合物泡沫塑料确保良好的声学特性。圆柱形状适合于大部分耳道,可提供有效保护。SNR = 31 dB(H = 31 dB、M = 27 dB、L = 26 dB)。
  • 防潮耐湿
  • 低平衡压力可降低耳道中的压力
  • 蜂窝状的表面结构可防止滑动

技术说明
分发盒,内含 50 包可重复密封的便携装,每包 5 副,供一周使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加