咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外套式听力防护器 Howard Leight? Sync 型号 SYNC
商品编号
097791 SYNC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外套式听力防护器 Howard Leight? Sync 型号 SYNC
商品编号:097791 SYNC
所含电池数量:2.0
电池类型:Mignon,AA
工作时间:50
供电:电池驱动
制造商名称:SYNC WIRELESS IMPACT
标准:EN 352-1 | EN 352-8 | EN 352-6
SNR 值(降噪值):30
重量:387.0
系列:Howard Leight™ Sync®
产品类别:外套式听力防护器

更多参数>>

应用
适合高噪音工作环境中的通讯。

标准
EN 352-1;EN 352-6;EN 352-8

供货范围
包括 2 粒 LR6(AA型)电池。

技术说明
被动式听力防护耳罩可以通过蓝牙®与一部移动电话连接。一个具有防风功能的麦克风确保嘈杂工作区域内的通话清晰度,让您能够用手机打电话。只需轻触按钮,即可接听和终止来电。此外能够通过蓝牙®接口将移动电话的所有音频内容传递到听力防护耳罩上。可以通过一个旋钮调节音量,彩色 LED 指示灯提供关于不同设置的反馈信息。SNR = 30 dB(H = 30 dB、M = 27 dB、L = 23 dB)。
兼具听力保护装置、耳机和麦克风等功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加