咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
噪声级自适应式套头式听力防护耳罩
商品编号
097792 PRO3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:噪声级自适应式套头式听力防护耳罩
商品编号:097792 PRO3
工作时间:11
供电:蓄电池驱动
标准:EN 352-4 | EN 352-6
SNR 值(降噪值):33
重量:490.0
系列:Peltor?
产品类别:头戴式耳罩

更多参数>>

应用
适合在严苛的高噪音环境中进行沟通。

提示
配套用于 VeriShield 100 D 系列的卫生套装参见编号 097761。

标准
EN 352-4;EN 352-6

供货范围
配套提供蓄电池、清洁套装和话筒保护装置。

技术说明
噪声级自适应式高性能听力保护装置集成有预先编程的模拟和数字无线电通信系统。16 个信道(模拟 PMR),16 个信道(数字 PMR)。Bluetooth® 多点功能可与手机无缝连接,从而能够在不中断工作的情况下接听、拨打和挂断电话。降噪防水的语音麦克风提供语音控制传输 (VOX),以便在嘈杂的环境中实现免提操作。这款头带式耳机配备可充电锂离子电池。SNR = 33 dB(H = 34 dB,M = 31 dB,L = 25 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加