咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式耳罩 Peltor? X 系列头盔规格 型号 X4
商品编号
097756 X4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:头戴式耳罩 Peltor? X 系列头盔规格 型号 X4
商品编号:097756 X4
制造商名称:X4
SNR 值(降噪值):32
系列:Peltor™ X 系列
产品类别:外套式听力防护器

更多参数>>

提示
合适的头盔参见编号 097815(3M),编号 097802(Schuberth)。卫生套件应要求。

技术说明
3M™ Peltor™ X 系列套头式听力防护耳罩能可靠防护噪音,具有符合人体工程学、美学、现代设计的特点。套头式听力防护耳罩虽然结构纤巧,但能提供最大的隔音效果。轻便的双层罩壳确保了极高的佩戴舒适度,同时经久耐用。
X 系列的头盔设计与带头箍的设计具备相同的耳罩特性。可利用很少手柄固定在带有 30 mm Euro-Slot 支座的头盔上。它采用了与 X 系列头箍相同的颜色编码。

技术说明
SNR = 32 dB(H = 36 dB,M = 30 dB,L = 21 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加