咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外套式听力防护器 VeriShield 100 型号 VS130
商品编号
097762 VS130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:外套式听力防护器 VeriShield 100 型号 VS130
商品编号:097762 VS130
制造商名称:Verishield VS130
SNR 值(降噪值):35
系列:VeriShield 100
产品类别:外套式听力防护器

更多参数>>

提示
卫生套件应要求提供。

技术说明
VeriShield 100 系列套头式听力防护耳罩的特点是针对各种头部尺寸的多种调整选项以及较宽的耳罩开口。适用于要求严苛、持续时间较长的工作的耐用耳罩。衬有软垫的轻便头箍确保完美贴合。耳罩采用软质记忆泡沫材料,能够密封闭合,有助于实现最佳佩戴舒适度并优化隔音效果。

技术说明
SNR = 35dB(H = 36dB,M = 32dB,L = 26dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加