咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Camapren 720 手套规格 10
商品编号
094774 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Camapren 720 手套规格 10
商品编号:094774 10
切削类型:多用途
手套规格:10
产品类别:化学品防护手套
防割等级:0
防护类型:类别 III
手套类型:化学品防护手套
EN 374:类型 A (AKLMOT)
系列:Camapren®
AQL:0.65
EN 388:1111X
手套特性:不含 DMF
应用:可重复使用

更多参数>>

提示
最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

标准
防护细菌、真菌和病毒的能力符合 EN 374 标准

技术说明
类别 III 的防护手套。
Camapren® 720。对许多化学品的耐性良好。解剖学造型实现无疲劳操作。高度和灵活性和明显的手掌轮廓保证最佳的触感灵敏性和可靠的抓握。
氯丁橡胶和天然乳胶制成的化学品防护手套。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加