咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 uvex x-fit听力防护耳塞 型号 200
商品编号
097325 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 uvex x-fit听力防护耳塞 型号 200
商品编号:097325 200
内容:200
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):37
包装:成对
系列:uvex x-fit听力防护耳塞
产品类别:一次性听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
聚氨酯泡沫制成的超软耳塞能够柔和地与耳道的解剖学形状相适应。密封的表面可防止污垢沉积和异物的进入。已获取专利的 x-grip 技术更易于快速和正确地插入和取出听力保护耳塞,并减轻扩张压力,从而在较长时间使用时保证佩戴舒适性。
非常适合中大耳道佩戴。SNR = 37 dB(H = 36 dB,M = 35 dB,L = 34 dB)。

技术说明
分发盒内含 200 副,用 PE 包装袋成对卫生包装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加