商品详情
- 商品名称:听力保护耳塞套装 uvex com4-fit 型号 R300
- 商品编号:097330 R300
- 内容:300
- 耳塞材料:聚氨酯
- SNR 值(降噪值):33
- 包装:散装
- 系列:uvex com4-fit
- 产品类别:一次性听力保护耳塞
更多参数>>
提示
也可提供编号 097617 规格尺寸 100 的带子。
技术说明
凭借紧凑的人体工学设计,这款听力保护耳塞尤其令耳道较小或狭窄的佩戴者大为受益。密封的表面可防止异物进入。获得专利的 x-grip 技术减小耳道中产生的压紧力。此外,取出耳塞明显更容易。柔软材质提供更好的舒适感,也更耐久。
SNR = 33 dB(H = 34 dB,M = 31 dB,L = 29 dB)。
技术说明
补充盒,内含 300 副(散装),用于 uvex one 2 click 分发器,编号 097525。