首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
呼吸防护
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
可更换颗粒物过滤器套装 过滤器 P3R
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
可更换颗粒物过滤器套装 过滤器 P3R
商品编号
097259 P3R
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Dräger
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
同类其他品牌
3M
optrel®
Dräger
JSP
HUGUARD/呼享
最近浏览
清空
可更换颗粒物过滤器套装 过滤器 P3R
¥1301.25 元
起
Silver Cut-Off Wheel, T41, 230 mm x 3 m
¥0.00 元
起
Flap Disc (Conical) 577F AZ Green 125mm
¥0.00 元
起
Actirox 纤维砂轮 AF 799 (CER) 粒度 36
¥37.74 元
起
KOMETUnisix 转位刀片 名称,类型 W29 50-010
¥286.26 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:可更换颗粒物过滤器套装 过滤器 P3R
商品编号:097259 P3R
单个包装:否
制造商名称:67 38 354
内容:10
适合的颜色代码:卡扣
防护等级:P3R
产品名称属性:pair
产品类别:鼓风机呼吸防护装置颗粒物过滤器
更多参数>>
适用于
编号 097244 和编号 097247
技术说明
防固体和液体颗粒。
规格参数
单个包装
否
制造商名称
67 38 354
内容
10
适合的颜色代码
卡扣
防护等级
P3R
产品名称属性
pair
产品类别
鼓风机呼吸防护装置颗粒物过滤器
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订