咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半面罩主系体 X-plore 3500 规格 L
商品编号
097244 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:半面罩主系体 X-plore 3500 规格 L
商品编号:097244 L
颜色代码,针对配套适用的配件:卡扣
重量:95.0
制造商名称:R 55 352
面罩特性:不含硅树脂
过滤器接口:X-plore® 卡扣
产品类别:半面罩

更多参数>>

应用
金属和汽车行业、化学工业、船舶制造、保养、供应和处置。

标准
EN 140

供货范围
配套提供手提袋

技术说明
舒适型双过滤器半面罩,适用于要求严苛的连续应用场合。扁平的结构和侧面安装的过滤器确保面罩轮廓极其平整。因此,这款半面罩特别适合与其它 PSA 一起佩戴(例如在保护遮板下方或与护目镜搭配使用),并且为佩戴者提供良好的视野。易于调节的固定带被布置在创新型 X 导轨中(十字交叉),保证均匀、舒适的拉力分配和理想的密封接合。侧面的卡扣式接头适于使用 Dräger X-plore® 系列卡扣式过滤器。“下拉固定带系统”带有颈部闭锁机构,能够在工作休息时快速摘下面罩,同时不需要摘下安全头盔。可提供两种规格 M 和 L。面罩不含硅树脂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加