咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半面罩主系体 HF 800 系列 规格 M
商品编号
097233 M
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:半面罩主系体 HF 800 系列 规格 M
商品编号:097233 M
颜色代码,针对配套适用的配件:3M™ Secure Click™
重量:182.0
制造商名称:HF-802SD
过滤器接口:3M™ Secure Click™ System
产品类别:半面罩

更多参数>>

标准
EN 140.

技术说明
舒适可靠的 3M™ Secure Click™ HF-800 半面罩凭借高舒适性和创新细节而令人信服,这些细节有助于更加安全地佩戴呼吸防护面罩。利用面罩中间的按钮,能够检查密封贴合情况并识别泄漏。另外,透音膜方便在工作期间交谈。借助新型 Secure Click™ 系统可轻松装入过滤器。通过响亮的咔嗒声确认使用是否正确。过滤器结构提供双重气流,使呼吸更顺畅。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加