咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
半面罩主系体 7500 系列 规格尺寸 L
商品编号
097231 L
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:半面罩主系体 7500 系列 规格尺寸 L
商品编号:097231 L
颜色代码,针对配套适用的配件:3M™ 卡扣
重量:136.0
制造商名称:7503
过滤器接口:3M™ 卡扣系统
产品类别:半面罩

更多参数>>

标准
EN 140

技术说明
7500 系列坚韧而舒适的半面罩体由呵护皮肤的硅胶制成,配有“下拉式”固定带,在短暂的工作间歇时即可将面罩戴在胸前。双过滤器系统能够降低呼吸阻力,保证良好的重量分配。有弹性且可调节的头部固定带提供高度的安全性和舒适性。结构化的面部密封让佩戴严丝合缝。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加