咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换过滤器套装 过滤器 A2
商品编号
097229 A2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可更换过滤器套装 过滤器 A2
商品编号:097229 A2
单个包装:否
制造商名称:D8055
内容:4
适合的颜色代码:3M™ Secure Click™
防护等级:A2
产品名称属性:4 对
产品类别:鼓风机呼吸防护装置颗粒物过滤器

更多参数>>

适用于
带 Secure Click™ 系统的半面罩,编号 097233

技术说明
配套用于 3M™ 半面罩(097233)的可更换过滤器。借助 Secure Click™ 连接可简单迅速地安装过滤器。只需将过滤器卡入连接件,直至通过咔嗒声确认可靠连接。狭长的过滤器设计提供良好的视野。两个双重气流过滤器可降低呼吸阻力。

技术说明
抵御有机气体和蒸汽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加