咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换式颗粒过滤器套装 过滤器 P3RC
商品编号
097224 P3RC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可更换式颗粒过滤器套装 过滤器 P3RC
商品编号:097224 P3RC
单个包装:否
制造商名称:6038
内容:10
适合的颜色代码:3M™ 卡扣
防护等级:P3R + 活性碳
产品名称属性:10 对
产品类别:鼓风机呼吸防护装置颗粒物过滤器

更多参数>>

适用于
所有 3M™ 半面罩和全面罩,带卡扣系统,编号 097231;097235;097237;097240

技术说明
通过塑料外壳防风雨侵蚀。

技术说明
通过活性碳将固定和液体颗粒、有机和酸性气体、蒸汽以及臭氧控制在极限值之下。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加