咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有内置过滤器的半面罩 4000 系列 型号 4255
商品编号
097211 4255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有内置过滤器的半面罩 4000 系列 型号 4255
商品编号:097211 4255
制造商名称:4255+
防护等级:A2P3RD
产品类别:半面罩

更多参数>>

应用
在接触有机溶剂、粘合剂或者有毒灰尘时使用。

应用
喷漆面罩理想用于防护粘接、喷漆和油漆作业中产生的气体和蒸汽。

标准
EN 405:2001+A1:2009

技术说明
免维护防护面罩,内置滤芯(不可更换)可有效防护多种工业环境中常见的气体、蒸汽和颗粒。采用经过改进的全新设计。4000 系列的面罩佩戴舒适性高,可以立刻使用。过滤器饱和后必须废弃处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加