咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量小管套装,10 件套 型号 NH3
商品编号
097202 NH3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测量小管套装,10 件套 型号 NH3
商品编号:097202 NH3
气体种类传感器:氨
标准测量范围 1_范围起始:5.0
标准测量范围 1_范围结束:70.0
标准测量范围 2_范围起始:50.0
标准测量范围 2_范围结束:600.0
测量时间 1_范围起始:1.0
测量时间 1_范围结束:1.0
测量时间 2_范围起始:10.0
测量时间 2_范围结束:10.0
产品类别:单一气体测量仪

更多参数>>

提示
多达 300 种不同型号的小管可供选择,欢迎垂询。可快速、可靠地测定 500 多种物质的不同浓度。
出于安全技术方面的原因,气体测量设备不接受退货。

技术说明
测量小管由一根薄壁玻璃管构成,尾端熔合。内部有一层化学反应填充层。测量时这段管子尾端,然后将管子插入气体感应泵。随着泵的挤压,待分析气体被送入管子,当填充层与相关气体发生反应时,填充层变色。通过内置的刻度可读取浓度。
用于测量一氧化碳、氨气、硫化氢的 Dräger 测量小管。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加