咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单一气体测量仪 Pac 6500 型号 CO
商品编号
097199 CO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:单一气体测量仪 Pac 6500 型号 CO
商品编号:097199 CO
所含电池数量:1
电池类型:Mignon,AA
化学成分:锂亚硫酰氯
供电:电池驱动
IP 保护等级:IP 68
报警阈值 A1/A2:30 / 60
气体种类传感器:一氧化碳
测量范围_范围起始:0.0
测量范围_范围结束:2000.0
产品类别:单一气体测量仪

更多参数>>

功能
IP68:可长时间浸没水中(水密),防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。

提示
出于安全技术方面的原因,气体测量设备不接受退货。

技术说明
单人单一气体测量仪 Pac® 6000 和 6500 可快速、精确地测量某一特定气体。无语言显示屏、清晰的彩色标记和结实且抓握方便的外壳使操作非常简单。三重报警:声音、图像和振动。即使在严苛条件下也可提供快速的传感器响应时间。可测量和直接显示以下每一种气体:CO(一氧化碳)、H2S(硫化氢)、SO2(二氧化硫)或 O2(氧气)。
无运行时间限制,更多的调节功能且具备存储功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加