咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鼓风机呼吸防护装置套件 Versaflo? TR300+ 型号 START
商品编号
097180 START
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:鼓风机呼吸防护装置套件 Versaflo? TR300+ 型号 START
商品编号:097180 START
供电:蓄电池驱动
制造商名称:TR315E+
产品类别:鼓风机呼吸防护装置风机单元

更多参数>>

提示
Versaflo™ TR300+ 鼓风式呼吸防护套装发货时不带头部部件。

标准
EN 12941(TH2 或 TH3,取决于安装的头部部件)。

供货范围
  • 1× 风机单元 TR302E+
  • 1× 无线电锁 TR362E
  • 1× 气流指示器
  • 1× 微粒过滤器 TR3712E
  • 1 × 预滤器 TR3600
  • 1 × 标准腰带 TR325
  • 1 × 高效电池 TR332
  • 1 × 充电器,含电源 TR342E
  • 1 × 长度可调的空气软管 BT30

技术说明
Versaflo™ TR300+ 鼓风式呼吸防护套装可防护颗粒物。这款紧凑且紧密贴合的系统重量只有 1135 g,特别适合于坐姿工作和狭窄的工作范围。即使当电池和过滤器功率下降时也能保证恒定的空气输入。电池电量低和/或空气流量低时会发出声音和图形报警。显示屏上可显示电池电量状态、颗粒过滤器颗粒物料位和气流级别。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加