咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PowerCap Infinity 呼吸防护装置
商品编号
097150 SET
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:PowerCap Infinity 呼吸防护装置
商品编号:097150 SET
制造商名称:CEA646-001-100
产品类别:鼓风机呼吸防护装置风机单元

更多参数>>

提示
请留意包装中有关 PowerCap® Infinity® 教学视频的文档!

标准
EN 397,EN 12941 防护等级 TH3P,EN 166。

供货范围
1× PowerCap® Infinity®,1× 电池,1× 充电器,1 对 TH3 颗粒物过滤器,1 对预滤器,1× 气流指示器,1× 收纳袋。

技术说明
PowerCap® Infinity® 集 3 种保护模式于一体。鼓风式呼吸防护系统提供吸入颗粒保护,EVO®5 工业防护头盔实现头部保护,还有面罩保护眼部和面部。搭配 JSP 听力保护耳罩使用时,可拓展保护范围。
鼓风式呼吸防护装置:PowerCap® Infinity® 确保符合 EN 12941 TH3P 的吸入颗粒保护,风机功率为 160 l/min,无呼吸阻力且面罩不起雾。配备卡扣式快换系统。
头部保护:PowerCap® Infinity® 基于满足 EN 397 标准的 EVO®5 工业防护头盔打造。由于采用 ABS 外壳,头盔提供全天保护,而 Evolution® 3D-Adjustment™ 系带系统则确保佩戴舒适。
眼部和面部防护:PowerCap® Infinity 提供符合 EN 166 标准的眼部防护。通过面罩可保护面部不受飞粒影响。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加