咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装,折叠式 2000 系列 过滤器 P2V
商品编号
097124 P2V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装,折叠式 2000 系列 过滤器 P2V
商品编号:097124 P2V
制造商名称:2211
内容:20
防护等级:FFP2,FFP2 NR D
组套内含:20
面罩特性:柔性鼻托 | 不含硅树脂
产品类别:颗粒物过滤面罩 FFP2

更多参数>>

提示
这款 FFP2 面罩过滤空气中至少 94% 的颗粒,从而能够抵御液态和固态气溶胶。呼吸防护面罩 FFP2。

技术说明
2000 系列的可折叠式标准呼吸防护面罩通过开口低的面罩造型扩大了视野。柔性鼻托使得能够与脸形轻松、可靠匹配。坚固的橡胶固定带没有金属夹。柔软的 Softech™ 鼻部密封唇确保佩戴良好并且防汗。不使用 PVC、硅酮和乳胶。卫生的单个包装。

技术说明
带呼气阀门。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加